AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C laskostettu pölyn esisuodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa koko | CD6JLN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C laskostettu pölyn esisuodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6JLN Malli: FLTR004C

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu pölysuodatin
Korkeus24 "
Pituus24 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421990180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatSopii sarjaaneräMateriaalipakkauskokoTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-242C laskostettu hiilihajunpoistoesisuodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa, koko 12 kpl | CD7KUN ASI-242C--HiilisuodatinPuuhiili12-€708.75
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15I välisuodatin, 15 gal. | CD7KVE AV-15I-AV-15, 55-sarjaSuodattaa-2-€114.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5I Vaihtovälisuodatin, 15 gal., 2 kpl pakkaus | CD7KWM 25CE02 AV-5I-AV-2, AV-5-sarjaSuodattaa-2Välisuodatin€175.43
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230-F1 suodatin, vangitsee jopa 95 % kipinä-/terässirusta, ruostumatonta terästä | CD6JRD PFE-230-F1--esisuodatinRuostumaton teräs--€279.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 esisuodatin, 1. vaihe, MERV 8 Rated, 12 x 12 x 1 tuuman koko | CD6JRG PFE-230PF112 "x 12" x 1 "-esisuodatin--Laskostettu suodatin€17.18
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 esisuodatin, 2. vaihe, MERV 8 Rated, 12 x 12 x 4 tuuman koko | CD6JRH PFE-230PF412 "x 12" x 4 "-esisuodatin--Laskostettu suodatin€47.25
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL WL098C Coalescing Filter, C-tyyli | CH9WNE 25CE07 WL098C--Suodattaa---€452.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C laskostettu pölyn esisuodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa
€264.89 / yksikkö