Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5I vaihtovälisuodatin, 15 gal., 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD7KWM Malli: AV-5IRistiviite: 25CE02

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Sopii sarjaanAV-2, AV-5-sarja
pakkauskoko2
TyyppiVälisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatSopii sarjaaneräMateriaalipakkauskokoTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-242C laskostettu hiilihajunpoistoesisuodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa, koko 12 kpl | CD7KUN ASI-242C--HiilisuodatinPuuhiili12-€708.75
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15I välisuodatin, 15 gal. | CD7KVE AV-15I-AV-15, 55-sarjaSuodattaa-2-€114.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C laskostettu pölyn esisuodatin, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa koko | CD6JLN FLTR004C--Laskostettu pölysuodatin---€264.89
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230-F1 suodatin, vangitsee jopa 95 % kipinä-/terässirusta, ruostumatonta terästä | CD6JRD PFE-230-F1--esisuodatinRuostumaton teräs--€279.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 esisuodatin, 1. vaihe, MERV 8 Rated, 12 x 12 x 1 tuuman koko | CD6JRG PFE-230PF112 "x 12" x 1 "-esisuodatin--Laskostettu suodatin€17.18
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 esisuodatin, 2. vaihe, MERV 8 Rated, 12 x 12 x 4 tuuman koko | CD6JRH PFE-230PF412 "x 12" x 4 "-esisuodatin--Laskostettu suodatin€47.25
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL WL098C Coalescing Filter, C-tyyli | CH9WNE 25CE07 WL098C--Suodattaa---€452.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5I vaihtovälisuodatin, 15 gal., 2 kpl pakkaus
€175.43 / yksikkö