AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-8-14 Hepa esisuodatin galvanoitu pidike | CD6JLL

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-8-14 Hepa-esisuodattimen galvanoitu pidike

Varastossa
Tuote: CD6JLL Malli: FH24-8-14

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,001.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-hiilen esisuodatin
Kanavan koko8"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Omistaa24" x 24" x 11 1/2" HEPA ja 2" esisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908688
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2424C puuhiilellä kyllästetty tyyny, 24 tuumaa x 24 tuumaa, koko 10 kpl | CD6JRK PFE-2424CHiilen esisuodatintyyny€708.75
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2424PF esisuodatintyyny, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 1 tuumaa, koko 10 kpl | CD6JRL PFE-2424PFVaihto esisuodatintyyny€100.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-8-14 Hepa-esisuodattimen galvanoitu pidike
€4,001.93 / yksikkö