Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 tyhjökatkaisija 1 1 / 2x13 1/2 tuumaa | AC8XVJ 3ERE6

SLOAN V500AA 1 1/2 x 13 1/2 tyhjiökytkimen kokoonpano 1 1/2 x 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8XVJ Malli: V500AA 1 1/2 X 13 1/2Ristiviite: 3ERE6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisimen kokoonpano
Koko1 1 / 2 "x 13 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 tyhjökatkaisija 1 1/4 tuumaa | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 x 91 1/4 "x 9"€49.63
SLOAN V500AA 3/4 X 9 -pölynimurikokoonpano 3/4 tuumaa | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 x 93 / 4 "x 9"€53.12
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 tyhjökatkaisija 1 1/2 tuumaa x 9 tuumaa | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 x 91 1/2 "x 9"€63.97
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 tyhjökatkaisija 1 1 / 2x10 1/2 tuumaa | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 x 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€71.94
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 tyhjökatkaisija 1 1 / 2x21 1/2 tuumaa | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 x 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€87.33
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 tyhjökatkaisija 1 1 / 2x24 1/2 tuumaa | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 x 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€98.91
SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Tyhjiökatkaisukokoonpano 1 1/2x32 In | AC8XVM 3ERE9 V500AA 1 1/2 x 321 1/2 "x 32"€115.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 x 13 1/2 tyhjiökytkimen kokoonpano 1 1/2 x 13 1/2 tuumaa
€78.54 / yksikkö