AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2424PF esisuodatintyyny, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 1 tuumaa, koko 10 kpl | CD6JRL

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2424PF esisuodatintyyny, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 1 tuumaa, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD6JRL Malli: PFE-2424PF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihto esisuodatintyyny
Mitat24 "x 24" x 1 "
Tehokkuus99.97 % @ 0.3 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-8-14 Hepa esisuodatin galvanoitu pidike | CD6JLL FH24-8-14HEPA-hiilen esisuodatin€4,001.93
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2424C puuhiilellä kyllästetty tyyny, 24 tuumaa x 24 tuumaa, koko 10 kpl | CD6JRK PFE-2424CHiilen esisuodatintyyny€708.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2424PF esisuodatintyyny, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 1 tuumaa, 10 kpl pakkaus
€100.23 / yksikkö