AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CWCV-702 liitäntäpiiska, takaiskuventtiili ja t-paita, koko 30 tuumaa, 6000 psi

Tuote: CD6JJT Malli: CWCV-702
€240.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ruoska
Pituus30 "
Paineluokitus6000 psi
TyyppiCGA-702 varsi ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineluokitusTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CWCV-30 Liitospiiska, takaiskuventtiili ja tee, koko 30 tuumaa, 3000 psi | CD6JJQ 25CD88 CWCV-303000 psiCGA-346 varsi ja mutteri€287.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CWCV-30HP Liitospiiska, takaiskuventtiili ja t-paita, koko 30 tuumaa, 5000 psi | CD6JJR CWCV-30hv5000 psiCGA-347 varsi ja mutteri€227.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CWCV-702 liitäntäpiiska, takaiskuventtiili ja t-paita, koko 30 tuumaa, 6000 psi
€240.55 / yksikkö