Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CWCV-30 liitäntäpiiska, takaiskuventtiili ja t-paita, koko 30 tuumaa, 3000 psi

Varastossa
Tuote: CD6JJQ Malli: CWCV-30Ristiviite: 25CD88

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ruoska
Pituus30 "
Paineluokitus3000 psi
TyyppiCGA-346 varsi ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineluokitusTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CWCV-30HP Liitospiiska, takaiskuventtiili ja t-paita, koko 30 tuumaa, 5000 psi | CD6JJR CWCV-30hv5000 psiCGA-347 varsi ja mutteri€227.18
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CWCV-702 Liitospiiska, takaiskuventtiili ja tee, koko 30 tuumaa, 6000 psi | CD6JJT CWCV-7026000 psiCGA-702 varsi ja mutteri€240.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CWCV-30 liitäntäpiiska, takaiskuventtiili ja t-paita, koko 30 tuumaa, 3000 psi
€266.52 / yksikkö