Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN 1A1C9 Cal-Stat -termostaatinpatruunan halkaisija 1/2 tuumaa | AB9MZA 2E937

VULCAN 1A1C9 Cal-Stat-termostaattipatruuna, halkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MZA Malli: 1A1C9Ristiviite: 2E937
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
€130.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCal-Stat-termostaatti
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V5A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V3A
Ohjausalue-100 - 600 astetta F
Ero+/- 1/2 astetta F
Kytkinten lukumäärä1
Kokonaispituus3.25 "
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Vaihda luokitukset @ 120VDC1A
Kytkimen tyyppiSPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisäsyvyys (2-1 / 2 ")
    • Vaippa Dia. (1/2 ")
    • Termostaatin tyyppi (kasetti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVaihda toimintaaHinta
VULCAN 1A1B9 Cal-Stat -termostaattikartongin halkaisija 5/8 tuumaa | AB9MYY 2E935 1A1B94.375 "Avaa nousussa€150.18
VULCAN 1A2B9 Cal-Stat -termostaattikartongin halkaisija 5/8 tuumaa | AB9MYZ 2E936 1A2B94.375 "Sulje Rise€134.73
VULCAN 1A2C9 Cal-Stat -termostaatin kasetti, halkaisija 1/2 tuumaa | AB9MZB 2E938 1A2C93.25 "Sulje Rise€145.49
VULCAN 1C1B9 Cal-Stat -termostaatti 4-3 / 8 tuuman pituus 3 tuumaa D | AB9MZC 2E939 1C1B94.375 "Avaa nousussa€155.14
VULCAN 1C2B9 Cal-Stat -termostaatti 4-3 / 8 tuuman pituus 3 tuumaa D | AB9MZD 2E940 1C2B94.375 "Sulje Rise€165.93
VULCAN 1C1C9 Cal-Stat -termostaatti 3-1 / 4 tuuman pituus 2 tuumaa D | AB9MZE 2E941 1C1C93.25 "Avaa nousussa€185.78
VULCAN 1C2C9 Cal-Stat -termostaatti 2 tuumaa D 3-1 / 4 tuuman pituus | AB9MZF 2E942 1C2C93.25 "Sulje Rise€157.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN 1A1C9 Cal-Stat-termostaattipatruuna, halkaisija 1/2 tuumaa
€130.28 / yksikkö