Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-30 liitospiiska, t-paita, koko 30 tuumaa, 3000 psi

Varastossa
Tuote: CD6JJL Malli: CW-30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun ruoska
SisältääVarsi ja pähkinä
Pituus30 "
Paineluokitus3000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaineluokitusTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-30-702 Liitospiiska, T-koko, 30 tuumaa, 6000 psi | CD6JJM CW-30-70230 "6000 psiCGA-702 varsi ja mutteri€147.00
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-300 Liitospiiska, 30 tuuman koko | CD6JJN CW-30025 ft.5000 psi-€701.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-30HP Liitospiiska, T-koko, 30 tuumaa, 5000 psi | CD6JJP CW-30hv30 "5000 psiCGA-347 varsi ja mutteri€160.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CW-30 liitospiiska, t-paita, koko 30 tuumaa, 3000 psi
€82.85 / yksikkö