AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX25K220 ilmanvaihtosarja, 6 ja 25 jalkaa johtava kanava, yleiskiinnitys | CD6JJK

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX25K220 ilmanvaihtosarja, 6 ja 25 jalkaa johtava kanava, yleiskiinnitys

Varastossa
Tuote: CD6JJK Malli: CVFX25K220

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,412.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
VäriMusta
Johdon pituus10 ft.
Kanavan halkaisija8"
Korkeus13 "
KoteloMuovi
HP1 / 3 hp
SisältääTuuletin, kanava kanisterin kanssa, satulan tuuletusaukko, 90 astetta. Kyynärpää ja Universal Mount
Pituus6 jalkaa, 25 jalkaa
Virtajohdon pituus10 ft.
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite220V AC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX15KIT Ilmanvaihtosarja, 6 ja 15 jalkaa johtava kanava, 1/3 hv, 115 V AC | AA6YRU 15E897 CVFEX15KIT25 ft.115V AC€3,315.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT Ilmanvaihtosarja, 6 ja 25 jalkaa johtava kanava, 1/3 hv, 115 V AC | AA6YRV 15E898 CVFEX25KIT25 ft.115V AC€3,774.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX15K220 ilmanvaihtosarja, 6 ja 15 jalkaa johtava kanava, 90 asteen kulmakulma | CD6JJJ CVFX15K22010 ft.220V AC€3,288.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX25K220 ilmanvaihtosarja, 6 ja 25 jalkaa johtava kanava, yleiskiinnitys
€3,412.50 / yksikkö