AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT Ilmanvaihtosarja, 6 ja 25 jalkaa johtava kanava, 1/3 hv, 115 V AC | AA6YRV 15E898

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT ilmanvaihtosarja, 6 ja 25 jalkaa johtava kanava, 1/3 hv, 115 V AC

Varastossa
Tuote: AA6YRV Malli: CVFEX25KITRistiviite: 15E898

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,774.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
Ampeeria4A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3250 RPM
VäriMusta
Johdon pituus25 ft.
Kanavan halkaisija8"
Taajuus60 Hz
Korkeus13 "
KoteloMuovi
HP1 / 3 hp
SisältääTuuletin, kanava kanisterin kanssa, satulan tuuletusaukko, 90 astetta. Kyynärpää ja Universal Mount
Pituus16 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa974 CFM
Vaihe1
Virtajohdon pituus25 ft.
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX15KIT Ilmanvaihtosarja, 6 ja 15 jalkaa johtava kanava, 1/3 hv, 115 V AC | AA6YRU 15E897 CVFEX15KIT25 ft.115V AC€3,315.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX15K220 ilmanvaihtosarja, 6 ja 15 jalkaa johtava kanava, 90 asteen kulmakulma | CD6JJJ CVFX15K22010 ft.220V AC€3,288.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX25K220 ilmanvaihtosarja, 6 ja 25 jalkaa johtava kanava, yleiskiinnitys | CD6JJK CVFX25K22010 ft.220V AC€3,412.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT ilmanvaihtosarja, 6 ja 25 jalkaa johtava kanava, 1/3 hv, 115 V AC
€3,774.20 / yksikkö