AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF15DCNBP tuuletin, Sb-liitin, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 12V DC | CD6JHZ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF15DCNBP tuuletin, Sb-pistoke, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 12 V DC

Varastossa
Tuote: CD6JHZ Malli: CVF15DCNBP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€682.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Kanavan pituus15 ft.
Jännite12V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKanavan pituusKokoTyyppiJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15AC50 Tuuletin, 15 jalkaa Kanavasäiliö, 50 Hz, 8 tuuman koko, 220 V AC | CD6JGY CVF-15AC50--8"-220V AC€614.25
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25AC50 Tuuletin, 25 jalkaa kanava, 220 V AC, 50 Hz, 8 tuumaa Koko | CD6JHA CVF-25AC50-25 ft.8"-220V AC€682.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6AC50 tuuletin, 6 jalkaa kanavasäiliö, 50 Hz, 8 tuuman koko, 220 V AC | CD6JHC CVF-6AC50-6 ft.8"-220V AC€570.82
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6X220 Tuuletin, 6 jalkaa kanava, 220 V AC, 8 tuumaa Koko | CD6JHF CVF-6X220Musta6 ft.-Aksiaalinen räjähdyssuoja115V AC€2,543.86
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50G tuuletin, 50 Hz, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 230 V AC | CD6JHG CVF-8AC50G-----€366.07
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DCSB tuuletin, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 12 V DC | CD6JHH CVF-8DCSBpunainen--aksiaalinen12V DC-€465.34
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF121550 Tuuletin, 15 jalkaa kanavasäiliö, 50 Hz, 12 tuuman koko, 220 V AC | CD6JHQ CVF121550-----€918.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF15DCNBP tuuletin, Sb-pistoke, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 12 V DC
€682.50 / yksikkö