AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DCSB tuuletin, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 12 V DC | CD6JHH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DCSB tuuletin, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 12 V DC

Tuote: CD6JHH Malli: CVF-8DCSB
€465.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria19A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3250 RPM
Väripunainen
Connector TypeSB-akun liitin
Kanavan halkaisija8"
KoteloMuovi
HP1 / 4 hp
Max. Virtaus vapaassa ilmassa974 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKanavan pituusKokoTyyppiJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15AC50 Tuuletin, 15 jalkaa Kanavasäiliö, 50 Hz, 8 tuuman koko, 220 V AC | CD6JGY CVF-15AC50--8"-220V AC€614.25
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25AC50 Tuuletin, 25 jalkaa kanava, 220 V AC, 50 Hz, 8 tuumaa Koko | CD6JHA CVF-25AC50-25 ft.8"-220V AC€682.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6AC50 tuuletin, 6 jalkaa kanavasäiliö, 50 Hz, 8 tuuman koko, 220 V AC | CD6JHC CVF-6AC50-6 ft.8"-220V AC€570.82
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6X220 Tuuletin, 6 jalkaa kanava, 220 V AC, 8 tuumaa Koko | CD6JHF CVF-6X220Musta6 ft.-Aksiaalinen räjähdyssuoja115V AC€2,543.86
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50G tuuletin, 50 Hz, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 230 V AC | CD6JHG CVF-8AC50G-----€366.07
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF121550 Tuuletin, 15 jalkaa kanavasäiliö, 50 Hz, 12 tuuman koko, 220 V AC | CD6JHQ CVF121550-----€918.27
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF122550 Tuuletin, 25 jalkaa kanavasäiliö, 50 Hz, 12 tuuman koko, 220 V AC | CD6JHR CVF122550--12 "-220V AC€980.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DCSB tuuletin, 8 tuuman koko, oranssi, muovi, 12 V DC
€465.34 / yksikkö