AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 220 V AC, 50-60 Hz, 8 tuuman koko, musta Muovi | AG9YUC 23LJ24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 220 V AC, 50-60 Hz, 8 tuuman koko, musta muovi

Varastossa
Tuote: AG9YUC Malli: CVF-8X220Ristiviite: 23LJ24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,457.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria3A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus1725/1450 RPM
VäriMusta
Johdon pituus10m
Kanavan halkaisija8"
Taajuus50/60 Hz
Korkeus14 2 / 5 "
KoteloMuovi
HP1 / 3 hp
Pituus16.5 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa823 CFM
Virtajohdon pituus10m
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite220V AC
Leveys10 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu aksiaalipuhallin, joka on suunniteltu kattiloiden, muuntajien, kaivojen, petrokemian säiliöiden ja muiden huolto- ja korjauspalveluiden vaarallisten paikkojen ilmanvaihtoon
    • Sisältää integroidun kantokahvan ja kompaktin rakenteen siirrettävyyttä varten
    • Varustettu ATEX-, UL- ja CSA-sertifioiduilla sähkömoottoreilla, jotka tuottavat jopa 650 cfm ilmavirran vapaassa ilmassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMax. Virtaus vapaassa ilmassaJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 1/3 hv, 115 V AC, 60 Hz, 8 tuuman koko | AA6YRN 15E892 CVF-8EXP4A987 CFM115V AC€2,379.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 220 V AC, 50-60 Hz, 8 tuuman koko, musta muovi
€2,457.75 / yksikkö