AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 1/3 hv, 115 V AC, 60 Hz, 8 tuuman koko | AA6YRN 15E892

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 1/3 hv, 115 V AC, 60 Hz, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA6YRN Malli: CVF-8EXPRistiviite: 15E892

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,379.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria4A
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3250 RPM
VäriMusta
Kanavan halkaisija8"
Taajuus60 Hz
Korkeus13 "
KoteloMuovi
HP1 / 3 hp
Pituus16 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa987 CFM
Vaihe1
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava räjähdyssuojattu tuuletin, jota käytetään raikkaan ilman toimittamiseen säiliöihin, avoimiin kaivoksiin ja maanalaisiin holveihin
    • Ominaisuudet polyeteenirakenne, joka varmistaa kosteuden ja hankautumisen kestävyyden
    • Sisältää integroidun suljetun virtakytkimen ja 25 jalan virtajohdon maksimaaliseen siirrettävyyteen työmaalla
    • UL-luokiteltu, CSA-sertifioitu ja räjähdyssuojattu luokiteltu käytettäväksi luokan I, luokan II, ryhmien C, D, E, F ja G ympäristöissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMax. Virtaus vapaassa ilmassaJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 220 V AC, 50-60 Hz, 8 tuuman koko, musta Muovi | AG9YUC 23LJ24 CVF-8X2203A823 CFM220V AC€2,457.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Räjähdyssuojattu aksiaalituuletin, 1/3 hv, 115 V AC, 60 Hz, 8 tuuman koko
€2,379.33 / yksikkö