AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-HTAAP Auto Air Cart, With Intrinsically Safe CO Monitor, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 Coupling

Varastossa
Tuote: CD6JDJ Malli: BB50-HTAAP

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,278.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 cfm
Virtauskapasiteetti79 CFM
Kytkimien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B10023HTAP Suuri automaattinen ilmakärry, luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 liitäntää | CD7KXD B10023HTAP4€8,679.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100HTAAP Auto-Air Cart, Luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 liitäntää | CD6JCC BB100HTAAP4€9,347.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-HTAAP Auto-Air Cart, Luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 30 CFM, 48 CFM Flow, 2 liitäntää | CD6JCX BB30-HTAAP2€7,744.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-HTAAP Auto Air Cart, With Intrinsically Safe CO Monitor, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 Coupling
€8,278.77 / yksikkö