Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER A2-125-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZJF 30XN39

GRAINGER A2-125-05T Tig-hitsaustanko 5 Lb laatikko 1/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZJF Malli: A2-125-05TRistiviite: 30XN39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusA2
Säiliön koko5 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36 ""
MateriaaliTyökaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7229909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER H12-125-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZMW 30XP37 H12-125-05T€329.08
GRAINGER H13-125-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZNC 30XP47 H13-125-05T€309.86
GRAINGER S7-125-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZPF 30XP77 S7-125-05T€356.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A2-125-05T Tig-hitsaustanko 5 Lb laatikko 1/8 tuuman halkaisija
€329.94 / yksikkö