AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B10023HTAP Suuri automaattinen ilmakärry, luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD7KXD Malli: B10023HTAP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,679.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
Sopii sarjaan2300 Series
Virtauskapasiteetti123 CFM
Virtausnopeus100 CFM
SisältääCO-monitori
MateriaaliTeräs
Kytkimien määrä4
KokoL
Renkaan koko16 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100HTAAP Auto-Air Cart, Luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 liitäntää | CD6JCC BB100HTAAP4€9,347.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-HTAAP Auto-Air Cart, Luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 30 CFM, 48 CFM Flow, 2 liitäntää | CD6JCX BB30-HTAAP2€7,744.23
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-HTAAP automaattinen ilmakärry, luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 50 CFM, 79 CFM Flow, 4 liitäntää | CD6JDJ BB50-HTAAP4€8,278.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B10023HTAP Suuri automaattinen ilmakärry, luonnostaan ​​turvallisella CO-monitorilla, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 liitäntää
€8,679.68 / yksikkö