Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 6-S-14-PHL-626 Exit Device Trim -sarja 6200 Hopea | AH8JKP 38UK57

GRAINGER 6-S-14-PHL-626 Exit Device Trim Series 6200 hopea

Varastossa
Tuote: AH8JKP Malli: 6-S-14-PHL-626Ristiviite: 38UK57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu laitteen trimmauksesta
VäriHopea
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Kokonaispituus10.75 "
kokonaisleveys2.75 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)16.83
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 6-S-14-PHL-626 Exit Device Trim Series 6200 hopea
€181.48 / yksikkö