AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 ilmansuodatin CO-näytöllä, kapasiteetti 45 cfm, 3 liitäntää, 9 V akku | CD6JCN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 ilmansuodatin CO-näytöllä, kapasiteetti 45 cfm, 3 liitäntää, 9 V akku

Varastossa
Tuote: CD6JCN Malli: BB30-CO3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,799.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta30 CFM
Ilmavirta30 CFM
Virtauskapasiteetti48 CFM
Max. Paine120 psi
Kytkimien määrä3
Pistorasian tyyppiHansen
Tehontarve9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC
Paine120 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimien määräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, kapasiteetti 123 cfm, 4 liitäntää, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COIlmansuodatusjärjestelmä49-12V/115V AC150 psi€4,705.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO ilmansuodatin CO-näytöllä, 120 psi, kapasiteetti 48 cfm, 2 liitäntää | AB4EAY 1XEN5 BB30-COIlmansuodatusjärjestelmä29 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€3,712.83
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO ilmansuodatin CO-näytöllä, 9 - 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30 BB50-COIlmansuodatusjärjestelmä49 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€3,616.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, 1 liitäntä, 48 cfm liitäntä, 110 psi, 1/2 tuuman sisääntulo | AE3CTV 5CFL6 BB15-COIlmansuodatusjärjestelmä19 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€2,706.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, kapasiteetti 123 cfm, 8 liitäntää | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Ilmansuodatusjärjestelmä89-12V/115V AC-€4,442.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER ilmansuodatin CO-näytöllä, 30 cfm, 110 psi, 1/2 tuuman sisääntulo | AF4GQA 8W722 BB30-CO-LASKINIlmansuodatusjärjestelmä49 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€2,850.26
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, 6 liitäntää, 123 cfm Kapasiteetti | CD7KZM BB100-CO6Ilmansuodatusjärjestelmä69-12V/115V AC150 psi€3,868.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 ilmansuodatin CO-näytöllä, kapasiteetti 45 cfm, 3 liitäntää, 9 V akku
€2,799.68 / yksikkö