AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO ilmansuodatin CO-näytöllä, 9 - 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO ilmansuodatin CO-näytöllä, 9 - 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm

Varastossa
Tuote: AB8YGG Malli: BB50-CORistiviite: 2AG30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,616.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmavirta50 CFM
Ilmavirta50 CFM
Suodatuksen tehokkuus99.99 % @ 0.01 mikronia
Virtauskapasiteetti79 CFM
Sisältää(2) Automaattiset tyhjennykset poistoputkilla, CO-näyttö, ulkoiset varoitusvalot ja hälytin, tuloilmatulppa, etähälytysliitäntä
Sisääntulon koko1 / 2 "
Kytkimien määrä4
Pistorasian tyyppiHansen
Tehontarve9 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC
Vapautuspaine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.49
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Air Systems International BB50-CO kannettava tuuletinlaatikko on D-luokan raskas suodatusjärjestelmä hengitysilman syöttämiseen ja häkän valvontaan työntekijöille.

Ominaisuudet:

  • Kannettava ilmansuodatusjärjestelmä, joka on suunniteltu suodattamaan tuleva ilma ohjaamalla se kompressorin läpi.
  • Sisältää 3-vaiheisen suodatuksen, jossa on automaattinen / manuaalinen tyhjennys, ihanteellinen jopa 4 hengen palvelemiseen 99.99 %:n teholla 0.01 mikronilla.
  • Sisältää CO-monitorin, jossa on ilmaisin ja hälytin korkeiden CO-tasojen valvontaan.
  • Useita tehovaihtoehtoja (kaksi 9 VDC akkua, 8 - 16 VDC ja 115 VAC 60 Hz:llä) jatkuvaan käyttöön ja vapaan ilmavirran tuottamiseen 79 CFM:llä.
  • Jokaisessa suodattimessa on ilmaisin, joka osoittaa vaihdon, mikä ylläpitää korkeaa tehokkuutta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA 1910.134

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein näyttö tulee kalibroida?

A. Monitorien kalibrointi tulee suorittaa kuukausittain tai aina, kun lukema vaikuttaa epäilyttävältä. Kiinnitä kalibrointipäivätarra tulevaa tarvetta varten.

K. Kuinka järjestelmä sammutetaan käytön jälkeen?

    A.
  • Varmista, että koko henkilöstö on poistunut työalueelta.
  • Katkaise ilmansyöttö laatikkoon.
  • Vedä varoventtiilin rengas ulos laatikon ilmanpaineen poistamiseksi.
  • Sammuta CO-monitori. Poista 9 voltin paristot vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Niitä käytetään pitämään anturin bias-jännite vakiona. Tämä pitää anturin heti käyttövalmiina.
  • Irrota lentokoneen letkut.
  • Asenna pölysuojat tarvittaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimien määräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, kapasiteetti 123 cfm, 4 liitäntää, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COIlmansuodatusjärjestelmä49-12V/115V AC150 psi€4,705.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO ilmansuodatin CO-näytöllä, 120 psi, kapasiteetti 48 cfm, 2 liitäntää | AB4EAY 1XEN5 BB30-COIlmansuodatusjärjestelmä29 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€3,712.83
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, 1 liitäntä, 48 cfm liitäntä, 110 psi, 1/2 tuuman sisääntulo | AE3CTV 5CFL6 BB15-COIlmansuodatusjärjestelmä19 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€2,706.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, kapasiteetti 123 cfm, 8 liitäntää | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Ilmansuodatusjärjestelmä89-12V/115V AC-€4,442.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER ilmansuodatin CO-näytöllä, 30 cfm, 110 psi, 1/2 tuuman sisääntulo | AF4GQA 8W722 BB30-CO-LASKINIlmansuodatusjärjestelmä49 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€2,850.26
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, 6 liitäntää, 123 cfm Kapasiteetti | CD7KZM BB100-CO6Ilmansuodatusjärjestelmä69-12V/115V AC150 psi€3,868.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, 203 cfm Kapasiteetti | CD6JCE BB150-COIlmansuodatusjärjestelmä39 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€5,338.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO ilmansuodatin CO-näytöllä, 9 - 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm
€3,616.84 / yksikkö