AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, kapasiteetti 123 cfm, 4 liitäntää, 150 psi | AA6HTN 14A075

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, kapasiteetti 123 cfm, 4 liitäntää, 150 psi

Varastossa
Tuote: AA6HTN Malli: BB100-CORistiviite: 14A075

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,474.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatusjärjestelmä
Ilmankulutus123 CFM
Ilmavirta123 CFM
Ilmavirta123 CFM
Kytkimen tyyppiHansen
Kytkimien määrä4
Ihmiset palvelivat4
Tehontarve9-12V/115V AC
Paine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421390190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimien määräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO ilmansuodatin CO-näytöllä, 120 psi, kapasiteetti 48 cfm, 2 liitäntää | AB4EAY 1XEN5 BB30-COIlmansuodatusjärjestelmä29 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€3,529.21
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO ilmansuodatin CO-näytöllä, 9 - 14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30 BB50-COIlmansuodatusjärjestelmä49 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€3,470.03
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, 1 liitäntä, 48 cfm liitäntä, 110 psi, 1/2 tuuman sisääntulo | AE3CTV 5CFL6 BB15-COIlmansuodatusjärjestelmä19 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€2,554.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, kapasiteetti 123 cfm, 8 liitäntää | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Ilmansuodatusjärjestelmä89-12V/115V AC-€4,356.28
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER ilmansuodatin CO-näytöllä, 30 cfm, 110 psi, 1/2 tuuman sisääntulo | AF4GQA 8W722 BB30-CO-LASKINIlmansuodatusjärjestelmä49 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€2,581.99
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, 6 liitäntää, 123 cfm Kapasiteetti | CD7KZM BB100-CO6Ilmansuodatusjärjestelmä69-12V/115V AC150 psi€3,868.77
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, 203 cfm Kapasiteetti | CD6JCE BB150-COIlmansuodatusjärjestelmä39 V akku, 8 - 16 V DC / 115 V AC-€5,338.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO ilmansuodatusjärjestelmä CO-näytöllä, kapasiteetti 123 cfm, 4 liitäntää, 150 psi
€4,474.44 / yksikkö