Air Systems International BB30-CO ilmansuodatuspaneeli tarjoaa puhdasta ja hengittävää ilmaa erilaisissa teollisuus- ja vaarallisissa ympäristöissä. Tätä suodatinpaneelia käytetään kemiantehtaissa, jalostamoissa, rakennustyömailla ja muilla pienikokoisilla alueilla, joilla ilmassa leviävien epäpuhtauksien ja hiilimonoksidin (CO) seuranta on ratkaisevan tärkeää työntekijöiden turvallisuuden kannalta. Tämä BB30-CO-ilmansuodatinyksikkö poistaa hiukkaset, veden, öljyn, höyryt ja kaasut samalla kun tarkkailee jatkuvasti CO-tasoja varmistaakseen turvallisen työympäristön.
Ominaisuudet:
- Tämä ilmansuodatinpaneeli poistaa bulkkiveden ja hiukkaset ensimmäisen vaiheen suodattimen avulla.
- Se eliminoi ilmasta sumutetut öljyt, sumut ja erittäin hienot hiukkaset käyttämällä edistynyttä toisen vaiheen suodatintekniikkaa.
- Tässä ASI-suodatusyksikössä on lisäksi kolmannen vaiheen suodatin hajujen ja orgaanisten höyryjen poistamiseksi.
- Siinä on kompakti ja kannettava rakenne, joka helpottaa kuljettamista ja joustavuutta erilaisissa työympäristöissä.
- Tässä paneelissa on sisäänrakennettu CO-monitori, joka tarkkailee jatkuvasti ympäröivän ilman häkää.
- Siinä on visuaaliset ja äänihälytykset, jotka varoittavat käyttäjiä, kun CO-tasot ylittävät turvalliset kynnykset.
- Tässä ASI-suodatusyksikössä on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, joka helpottaa suodatusjärjestelmän käyttöä ja valvontaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Pystyykö tämä paneeli käsittelemään korkeapaineisia ympäristöjä?
V. Kyllä, tämä ilmansuodatuspaneeli on suunniteltu kestämään korkeapaineisia ympäristöjä. Se pystyy toimimaan 120 psi:n paineessa, joten se soveltuu erilaisiin teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin, joissa käytetään korkeapaineisia ilmajärjestelmiä.
K. Kuinka voin huoltaa ja huoltaa ASI BB30-CO ilmansuodatuspaneelia?
A.
- Tarkista paneeli säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Noudata valmistajan ohjeita huoltoväleistä ja -toimenpiteistä.
- Puhdista tai vaihda suodattimet valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Tarkista CO-monitorin toiminta ja kalibrointi.
- Varmista, että kaikki tyhjennys- ja poistoputket ovat puhtaita ja toimivat oikein.
- Testaa visuaaliset ja äänihälyttimet varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.
- Tarkista ulkoisten varoitusvalojen toiminta.
- Pidä tuloilmatulppa puhtaana ja vapaana esteistä.
- Tarkista ja kiristä löysät liitännät tai liittimet säännöllisesti.
K. Voidaanko tämä paneeli integroida olemassa oleviin ilmanvaihtojärjestelmiin?
V. Kyllä, tämä ilmansuodatuspaneeli voidaan integroida olemassa oleviin ilmanvaihtojärjestelmiin, jolloin voit parantaa olemassa olevan ilmanvaihtoinfrastruktuurisi ilmanlaatua ja turvallisuutta yhdistämällä BB30-CO-paneelin suodatus- ja valvontaominaisuudet.