AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-844CND Y -sovitin, 8 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7KXV Malli: BA-844CND

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€644.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-sovitin
Suorittaa loppuunSinkitty
Koko8" - 4" x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-810 suurennussovitin, 8 tuumaa x 10 tuumaa, sinkitty | CD7KXM BA-810Sovitin8 "- 10"€386.59
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-812 suurennussovitin, 8 tuumaa x 12 tuumaa, sinkitty | CD7KXN BA-812Sovitin8 "- 12"€422.39
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-816 suurennussovitin, 8 tuumaa x 16 tuumaa, sinkitty | CD7KXP BA-816Sovitin8 "- 16"€486.82
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-844 Y -sovitin, galvanoitu, 8 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa jatkojohto | CD7KXR BA-844Y-sovitin4" x 4" - 8"€601.36
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-844A Y -sovitin, alumiini, 8 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa koko | CD7KXU BA-844AY-sovitin4" x 4" - 8"€708.75
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-866 Y -sovitin, galvanoitu, 8 tuumaa x 6 tuumaa x 6 tuumaa koko | CD7KXX BA-866Y-sovitin8" - 6" x 6"€565.57
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-888 Y -sovitin, galvanoitu, 8 tuumaa x 8 tuumaa x 8 tuumaa koko | CD7KXY BA-888Y-sovitin8" - 8" x 8"€708.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-844CND Y -sovitin, 8 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa
€644.32 / yksikkö