AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P Pneumatic Hepa Vacuum, 5 gal. Capacity, Stainless Steel Tank | CD7KWN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P Pneumaattinen Hepa Vacuum, 5 gal. Tilavuus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö

Tuote: CD7KWN Malli: AV-5P
€4,574.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-kuivapaine
Letkutunnus1 / 2 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun koko10 ft.
Tulovirtaus70 CFM
Tulopaine80 psi
Melutaso75 dBA @ 90 psi
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön koko5 gal.
Tyhjiövirtaus100 - 170 CFM
Tyhjiöpaine250 psi

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8508600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImuhissiIlmankulutusAmpeeriaSäiliömateriaaliVesihissiWattsVirtausnopeusLetkun kokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 gal. Tilavuus, 2.25 korkea paine, ruostumaton terässäiliö | CD7KVB AV 15115 "115 CFM11ARuostumaton teräs-1320W--€6,101.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Pneumatic Hepa Vacuum, 15 gal. Tilavuus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö | CD7KVF AV-15P---Ruostumaton teräs----€6,559.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa Vacuum, 15 gal. Tilavuus, polyeteenisäiliö | CD7KVH AV-15PTE--11Apolyeteeni110 ft.1320W115 CFM-€3,352.36
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2 Hepa Vacuum, 2 gal. Tilavuus, 1.25 korkea paine, ruostumaton terässäiliö | CD7KVK AV 284 "94 CFM7.5ARuostumaton teräs-900W--€2,741.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 gal. Tilavuus, 1.25 korkea paine, ruostumaton terässäiliö | CD7KVP AV-2BP--7.4ARuostumaton teräs84 ft.900W94 CFM-€2,741.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P Pneumatic Hepa Vacuum, 2 gal. Tilavuus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö | CD7KVR AV-2P---Ruostumaton teräs---10 ft.€3,046.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa Pneumatic Vacuum, 2 gal. Kapasiteetti | CD7KVU AV-2PBP---Ruostumaton teräs----€3,810.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P Pneumaattinen Hepa Vacuum, 5 gal. Tilavuus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö
€4,574.18 / yksikkö