AIR SCIENCE VLF-48 Laminar Flow -kaappi | AF6GUE 18AX53

AIR SCIENCE VLF-48 Laminaarivirtauskaappi

Tuote: AF6GUE Malli: VLF-48Ristiviite: 18AX53
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,535.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminar Flow -kaappi
CFM500
NoudattaminenUL 61010
Syvyys29 "
Suodattimen tyyppiULPA / HEPA
Korkeus47 "
HP0.5
Sisäkorkeus28 "
Sisäpituus48 "
Sisäleveys28 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs, akryyli, lasi, ruostumaton teräs
Vaadittujen suodattimien määrä1
Avauskoko25 "
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys29 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 216
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8421398005

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE VLF-48 Laminaarivirtauskaappi
€4,535.70 / yksikkö