AIR KING 9880 jalustapuhallin Gry 1955/1680 / 1360cfm 18 tuumaa | AB9PRP 2EKZ2

AIR KING 9880 Jalustatuuletin 1955/1680/1360cfm 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PRP Malli: 9880Ristiviite: 2EKZ2 / 2EKZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuinjalustan tuuletin
Ilmavirta1955/1680/1360 cfm
Ampeeria0.85/0.65/0.55
Terä Dia.18 "
Terän materiaalipolypropeeni
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliJauhemaalattu teräs edessä ja iskunkestävä muovi takana
Korkeus50.5 "
Hz60
Pituus20.75 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä5
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
RPM1080/950/780
Jännite120
Watts114/85/83
Leveys20.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9175
Laivan korkeus (cm)65.79
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMIlmavirtaAmpeeriaWattsLeveysTerä Dia.VäriKorkeusHinta
AIR KING 9126 jalustapuhallin Gry 1580/1420 / 1220cfm 16 tuumaa | AD6WLV 4C945 91261450/1320/10501580/1420/1220 cfm0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Harmaa53.25 "€98.44
AIR KING 9119 jalustapuhallin Wh 1950/1680/1380 CFM 18 tuumaa | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Valkoinen54.5 "€116.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9880 Jalustatuuletin 1955/1680/1360cfm 18 tuumaa
€128.64 / yksikkö