AIR KING 9126 jalustapuhallin Gry 1580/1420 / 1220cfm 16 tuumaa | AD6WLV 4C945

AIR KING 9126 Jalustatuuletin 1580/1420/1220cfm 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WLV Malli: 9126Ristiviite: 4C945

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuinjalustan tuuletin
Ilmavirta1580/1420/1220 cfm
Ampeeria0.60/0.50/0.45
Terä Dia.16 "
Terän materiaalipolypropeeni
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliJauhemaalattu teräs edessä ja iskunkestävä muovi takana
Korkeus53.25 "
Hz60
Pituus18 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
RPM1450/1320/1050
Jännite120
Watts77/65/57
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)60.45
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMIlmavirtaAmpeeriaWattsLeveysTerä Dia.VäriKorkeusHinta
AIR KING 9880 jalustapuhallin Gry 1955/1680 / 1360cfm 18 tuumaa | AB9PRP 2EKZ2 98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Harmaa50.5 "€128.64
AIR KING 9119 jalustapuhallin Wh 1950/1680/1380 CFM 18 tuumaa | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Valkoinen54.5 "€116.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9126 Jalustatuuletin 1580/1420/1220cfm 16 tuumaa
€98.44 / yksikkö