FRIEDRICH VPAWP1-8 Seinälaatikko, korkeus 30-3/8 tuumaa, leveys 24-1/8 tuumaa | AC2CPB 2HNV4

FRIEDRICH VPAWP1-8 seinäliitäntä, korkeus 30-3/8 tuumaa, leveys 24-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2CPB Malli: VPAWP1-8Ristiviite: 2HNV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän liitäntälaatikko
Syvyys5-1 / 2 - 8 "
Korkeus30.38 "
vaatiiAukon mitat 30-7 / 8 "H x 24-5 / 8" W
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich VPAWP1-8 -seinälaatikko, joka sopii pystysuoraan pakattujen ilmastointilaitteiden pitämiseen seinäaukoissa
    • Teleskooppinen sisä- ja ulkokammio istuvuuden takaamiseksi seinän ja laitteen rungon väliin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
FRIEDRICH VPAWP1-14 Seinälaatikko, leveys 24-1/8 tuumaa, korkeus 30-3/8 tuumaa | AC2CPC 2HNV5 VPAWP1-148 - 14 "€520.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH VPAWP1-8 seinäliitäntä, korkeus 30-3/8 tuumaa, leveys 24-1/8 tuumaa
€413.50 / yksikkö