AIR KING 9155 -ikkunapuhallin 2470/1700/1360 CFM 16 tuumaa | AB9PJE 2EJR6

AIR KING 9155 Ikkunatuuletin 2470/1700/1360 Cfm 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PJE Malli: 9155Ristiviite: 2EJR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunapuhallin
Ilmavirta2470/1700/1360 cfm
Terä Dia.16 "
Johdon pituus7ft.
Syvyys7"
Suorittaa loppuunValkoinen muovi
Korkeus22 "
Hz60
Moottorin vahvistimet0.80/0.63/0.50
Moottorin kierrosluku1480/1110/820
Terien lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Käännettäväsähköisesti
Jännite120
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2325
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ikkunan korkeuteen (22 ")
    • Sopii ikkunan leveydelle (26-1 / 2 - 34-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräIlmavirtaTerä Dia.LeveysJohdon pituusSyvyysKorkeuseräHinta
AIR KING 9137 Ikkuna-/pöytätuuletin 560/506 Cfm 7 tuumaa | AB9PRZ 2ELA2 91372560 / 506 cfm7"21.62 "6ft.4.25 "10.75 "Ikkuna / pöytätuuletin€120.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9155 Ikkunatuuletin 2470/1700/1360 Cfm 16 tuumaa
€228.52 / yksikkö