Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR KING 9137 Ikkuna-/pöytätuuletin 560/506 Cfm 7 tuumaa | AB9PRZ 2ELA2

AIR KING 9137 Ikkuna/pöytätuuletin 560/506 Cfm 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PRZ Malli: 9137Ristiviite: 2ELA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkuna / pöytätuuletin
Ilmavirta560 / 506 cfm
Terä Dia.7"
Johdon pituus6ft.
Syvyys4.25 "
Suorittaa loppuunValkoinen muovi
Korkeus10.75 "
Hz60
Moottorin vahvistimet0.34/0.27
Moottorin kierrosluku1965/1740
Terien lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
KäännettäväKäsin
Jännite120
Leveys21.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ikkunan korkeuteen (12 ")
    • Sopii ikkunan leveyteen (22-34 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräIlmavirtaTerä Dia.LeveysJohdon pituusSyvyysKorkeuseräHinta
AIR KING 9155 -ikkunapuhallin 2470/1700/1360 CFM 16 tuumaa | AB9PJE 2EJR6 915532470/1700/1360 cfm16 "18.25 "7ft.7"22 "Ikkunapuhallin€228.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9137 Ikkuna/pöytätuuletin 560/506 Cfm 7 tuumaa
€120.78 / yksikkö