AIR HANDLER 6U581 Vakiokapasiteetti laskostettu suodatin 12x30x1 Merv7 | AF2HLQ

AIR HANDLER 6U581 Vakiokokoinen laskostettu suodatin 12x30x1 Merv7

Varastossa
Tuote: AF2HLQ Malli: 6U581

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.31 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokorkki laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3 / 4 "
Todellinen korkeus11.5 "
Todellinen leveys29.5 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.30 tuuman WC
High Velocity500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue4.4 sq ft.
Merv7
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko12x30x1
Nimelliskorkeus12 "
Nimellinen laskos40%
Nimellisleveys30 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellinen laskosNimellisleveysLaskokset lineaarisia jalkoja kohtiHinta
ILMANKÄSITTELY 15A706 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 11x32-1 / 2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "40%32.5 "12€13.07
AIR HANDLER 15A721 Vakiokapasiteetti laskostettu suodatin 14x18-1/2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "40%18.5 "12€13.35
ILMANKÄSITTELI 1TBE4 Vakiokokoinen laskostettu suodatin 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10€10.76
ILMANKÄSITTELY 1TBE5 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10€14.06
ILMANKÄSITTELY 1TBE8 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12€14.49
ILMANKÄSITTELY 21C046 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 12-1 / 2x24-1 / 2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12€17.88
ILMAKÄSITTELY 21C047 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12€11.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6U581 Vakiokokoinen laskostettu suodatin 12x30x1 Merv7
€11.31 / yksikkö