ILMANKÄSITTELIJÄ 6DNC4 Rengaspaneelisuodatin 11-1 / 2 tuumaa H 150 F | AE8KQT

AIR HANDLER 6DNC4 rengaspaneelisuodatin 11-1 / 2 tuumaa H 150 F

Varastossa
Tuote: AE8KQT Malli: 6DNC4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.09 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaspaneelin suodatin
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiJohdin
Korkeus11.5 "
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Paksuus1"
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6DNC4 rengaspaneelisuodatin 11-1 / 2 tuumaa H 150 F
€23.09 / yksikkö