Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR HANDLER 6C523 Ilmansuodattimen tiiviste 75 jalan pituus musta | AE7ZET

AIR HANDLER 6C523 Ilmansuodattimen tiiviste 75 jalan pituus musta

Varastossa
Tuote: AE7ZET Malli: 6C523

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.07 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodattimen tiivistys
VäriMusta
Syvyys1 / 8 "
Pituus75ft.
Maks. Lämpötila220-astetta F
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
AIR HANDLER 6C524 Ilmansuodattimen tiiviste 50 jalan pituus musta | AE7ZEU 6C5241 / 4 "50ft.€46.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6C523 Ilmansuodattimen tiiviste 75 jalan pituus musta
€35.07 / yksikkö