Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR HANDLER 6C524 Ilmansuodattimen tiiviste 50 jalan pituus musta | AE7ZEU

AIR HANDLER 6C524 Ilmansuodattimen tiiviste 50 jalan pituus musta

Varastossa
Tuote: AE7ZEU Malli: 6C524

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodattimen tiivistys
VäriMusta
Syvyys1 / 4 "
Pituus50ft.
Maks. Lämpötila220-astetta F
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
AIR HANDLER 6C523 Ilmansuodattimen tiiviste 75 jalan pituus musta | AE7ZET 6C5231 / 8 "75ft.€35.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6C524 Ilmansuodattimen tiiviste 50 jalan pituus musta
€46.27 / yksikkö