Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSYUB1A Heavy Duty -rajakytkimen sivumoottori | AA3RDM 11T679

HONEYWELL LSYUB1A raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AA3RDM Malli: LSYUB1ARistiviite: 11T679

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€467.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Rungon materiaaliSinkkivalu
Yhteydenottolomake1NC / 1NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko
Syvyys1.75 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.2 "
IP-luokitus65, 66, 67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 4 astetta max
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.62 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiikeMatkustaaHinta
HONEYWELL LSYPB1A Heavy Duty -rajakytkimen sivumoottori | AA3RDL 11T677 LSYPB1ACW / CCWEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta max€464.18
HONEYWELL LSYAB1A Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4NAQ 12V062 LSYAB1ACW / CCWEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max€423.40
HONEYWELL LSYAB3K Heavy Duty Rajakytkimen sivumoottori | AA4NAT 12V064 LSYAB3KCW / CCWEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max€417.62
HONEYWELL LSYPB3K Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori | AA4NAV 12V066 LSYPB3KCW / CCW matala tasauspyörästöEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta max€651.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSYUB1A raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite
€467.05 / yksikkö