ILMANKÄSITTELY 6B683 Suodatinmateriaalirulla 65 jalkaa P x 68-3 / 4w x 1 tuumaa. T | AE7XME

AIR HANDLER 6B683 Suodatinmateriaalirulla 65 jalkaa L x 68-3 / 4w x 1 tuumaa. T

Varastossa
Tuote: AE7XME Malli: 6B683

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmateriaalirulla
VäriVaihtelee
YdintyyppiAE
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.14 tuuman WC
Pituus65ft.
MateriaaliPolyesteri
Merv6
Paksuus1"
Leveys68.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopullinen vastusAlkuperäinen vastusPituusMateriaaliMervPaksuusLeveysHinta
AIR HANDLER 2DVX3 Suodatinmateriaalirulla 20 jalkaa P x 40 leveys x 1 tuumaa. T | AB9LNJ 2DVX30.50 tuuman WC0.04 tuuman WC20ft.Lasikuitu-1"40 "€75.35
ILMAKÄSITTELY 2DVX4-suodatinmateriaalirulla 85 jalkaa P x 20 L x 2 tuumaa. T | AB9LNK 2DVX40.50 tuuman WC0.04 tuuman WC85ft.Lasikuitu-2"20 "€121.56
ILMAKÄSITTELY 2GFU3-suodatinmateriaalirulla 180 jalkaa P x 8 L x 1/4 tuumaa. T | AB9XYU 2GFU3--180ft.Polyesteri-1 / 4 "8"€120.57
AIR HANDLER 2GGA4 suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 8 leveys x 1/2 tuumaa. T | AB9YAF 2GGA4--135ft.Polyesteri71 / 2 "8"€98.37
AIR HANDLER 2GGA8 suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 10 leveys x 1/2 tuumaa. T | AB9YAJ 2GFU7 2GGA8--135ft.Polyesteri71 / 2 "10 "€113.37
AIR HANDLER 2GGC3 suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 12 leveys x 1/2 tuumaa. T | AB9YAM 2GGC3--135ft.Polyesteri71 / 2 "12 "€131.05
AIR HANDLER 2GGC7 suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 40 leveys x 1/2 tuumaa. T | AB9YAP 2GJD3 2GGC7--135ft.Polyesteri71 / 2 "40 "€274.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B683 Suodatinmateriaalirulla 65 jalkaa L x 68-3 / 4w x 1 tuumaa. T
€736.09 / yksikkö