ILMANKÄSITTELIJÄ 5M436 Taskuilmansuodatin, synteettinen 24 x 24 x 22 tuumaa | AE4NRT

AIR HANDLER 5M436 taskuilmansuodatin synteettinen 24 x 24 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NRT Malli: 5M436

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM2000
Suodattimen tehokkuus65%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
Alkuperäinen vastus0.35 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila190-astetta F
Media-alue58 sq ft.
Median väriOranssi
Merv11
Nimellissyvyys22 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x22
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "
Taskut8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutKapasiteetti CFMAlkuperäinen vastusMateriaaliMaks. LämpötilaMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoHinta
ILMANKÄSITTELY 2DVU2-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 29 tuumaa | AB9LNC 2DVU21020000.25 tuuman WCLasikuitu150-astetta F105 sq ft.29 "24x24x29€135.78
ILMANKÄSITTELY 2DVU4-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 36 tuumaa | AB9LND 2DVU4620000.24 tuuman WCLasikuitu150-astetta F82 sq ft.36 "24x24x36€140.28
ILMAKÄSITTELIJÄ 2JVJ5, taskuilmansuodatin, synteettinen 24 x 24 x 15 tuumaa | AC2GBU 2JVJ5820000.36 tuuman WCSynteettinen150-astetta F42 sq ft.15 "24x24x15€85.08
ILMANKÄSITTELY 2JVK4 Taskuilmasuodatin Synteettinen 24 x 24 x 15 tuumaa | AC2GCA 2JVK4620000.42 tuuman WCSynteettinen150-astetta F33 sq ft.15 "24x24x15€74.31
ILMAKÄSITTELIJÄ 2JVP3 taskuilmansuodatin synteettinen 24 x 24 x 36 tuumaa AC2GCV 2JVP3620000.37 tuuman WCSynteettinen150-astetta F73 sq ft.36 "24x24x36€100.03
AIR HANDLER 2JVZ9 Taskuilmansuodatin Synteettinen 24 x 24 x 22 tuumaa | AC2GEP 2JVZ91020000.27 tuuman WCSynteettinen150-astetta F-22 "24x24x22€108.54
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E854 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 29 tuumaa | AE3MDP 5E854620000.45 tuuman WCLasikuitu190-astetta F68 sq ft.29 "24x24x29€105.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5M436 taskuilmansuodatin synteettinen 24 x 24 x 22 tuumaa
€97.58 / yksikkö