Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMAKÄSITTELIJÄ 2JVJ5, taskuilmansuodatin, synteettinen 24 x 24 x 15 tuumaa | AC2GBU

AIR HANDLER 2JVJ5 Taskuilmasuodatin synteettinen 24 x 24 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2GBU Malli: 2JVJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.07 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM2000
Suodattimen tehokkuus65%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
Alkuperäinen vastus0.36 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue42 sq ft.
Median väriOranssi
Merv11
Nimellissyvyys15 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x15
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "
Taskut8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2162
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutKapasiteetti CFMAlkuperäinen vastusMateriaaliMaks. LämpötilaMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoHinta
ILMANKÄSITTELY 2DVU2-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 29 tuumaa | AB9LNC 2DVU21020000.25 tuuman WCLasikuitu150-astetta F105 sq ft.29 "24x24x29€130.08
ILMANKÄSITTELY 2DVU4-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 36 tuumaa | AB9LND 2DVU4620000.24 tuuman WCLasikuitu150-astetta F82 sq ft.36 "24x24x36€131.50
ILMANKÄSITTELY 2JVK4 Taskuilmasuodatin Synteettinen 24 x 24 x 15 tuumaa | AC2GCA 2JVK4620000.42 tuuman WCSynteettinen150-astetta F33 sq ft.15 "24x24x15€73.51
ILMAKÄSITTELIJÄ 2JVP3 taskuilmansuodatin synteettinen 24 x 24 x 36 tuumaa AC2GCV 2JVP3620000.37 tuuman WCSynteettinen150-astetta F73 sq ft.36 "24x24x36€95.96
AIR HANDLER 2JVZ9 Taskuilmansuodatin Synteettinen 24 x 24 x 22 tuumaa | AC2GEP 2JVZ91020000.27 tuuman WCSynteettinen150-astetta F-22 "24x24x22€103.11
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E854 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 29 tuumaa | AE3MDP 5E854620000.45 tuuman WCLasikuitu190-astetta F68 sq ft.29 "24x24x29€101.19
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E855 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 18 tuumaa | AE3MDQ 5E855612500.55 tuuman WCLasikuitu190-astetta F41 sq ft.18 "24x24x18€81.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JVJ5 Taskuilmasuodatin synteettinen 24 x 24 x 15 tuumaa
€83.07 / yksikkö