BENCHPRO F120-2 Jalkatuki 122 W x 4 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NXA 12V591

BENCHPRO F120-2 Jalkatuki 122 L x 4 S x 4 tuumaa K Sininen

Tuote: AA4NXA Malli: F120-2Ristiviite: 12V591
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkatuki
Värisininen
Syvyys4"
Suorittaa loppuunRaskas kromaus
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys122 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BENCHPRO F48-2 Jalkatuki 50 W x 4 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NWW 12V587 F48-2sininen50 "-
Tarjouspyyntö
BENCHPRO F60-2 Jalkatuki 60 W x 4 S x 4 tuumaa H Sininen | AA4NWX 12V588 F60-2sininen60 "-
Tarjouspyyntö
BENCHPRO F72-2 Jalkatuki 72 W x 4 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NWY 12V589 F72-2sininen72 "-
Tarjouspyyntö
BENCHPRO F96-2 Jalkatuki 98 W x 4 S x 4 tuumaa H Sininen | AA4NWZ 12V590 F96-2sininen98 "-
Tarjouspyyntö
BENCHPRO F60-2 Jalkatuki 60 W x 4 S x 4 tuumaa H Harmaa | AA4NYZ 12V637 F60-2Harmaa60 "-
Tarjouspyyntö
BENCHPRO F72-2 Jalkatuki 72 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZA 12V638 F72-2Harmaa72 "-
Tarjouspyyntö
BENCHPRO F96-2 Jalkatuki 98 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZB 12V639 F96-2Harmaa98 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO F120-2 Jalkatuki 122 L x 4 S x 4 tuumaa K Sininen