AIR HANDLER 2GFR9 -verkkosuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa | AB9XYL

AIR HANDLER 2GFR9 -verkkosuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XYL Malli: 2GFR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.41 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkosuodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliGalvanisoitu teräs
Alkuperäinen vastus0.05 tuuman WC
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko20x25x1
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.611
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 2GFR6 -verkkosuodatin 20 x 20 x 1 tuumaa | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "€61.28
AIR HANDLER 2GFT4 -verkkosuodatin 24 x 24 x 1 tuumaa | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "€73.19
AIR HANDLER 2GFT8 Mesh-suodatin 24 x 24 x 2 tuumaa | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "€94.66
AIR HANDLER 4C405 -verkkosuodatin 10 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "€59.22
AIR HANDLER 4C406 -verkkosuodatin 16 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "€78.93
AIR HANDLER 4C407 -verkkosuodatin 16 x 25 x 2 tuumaa | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "€76.61
AIR HANDLER 4C408 -verkkosuodatin 20 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "€80.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GFR9 -verkkosuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa
€68.41 / yksikkö