AIR HANDLER 2GFT4 -verkkosuodatin 24 x 24 x 1 tuumaa | AB9XYN

AIR HANDLER 2GFT4 Mesh -suodatin 24 x 24 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XYN Malli: 2GFT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkosuodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliGalvanisoitu teräs
Alkuperäinen vastus0.05 tuuman WC
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko24x24x1
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 2GFR6 -verkkosuodatin 20 x 20 x 1 tuumaa | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "€61.28
AIR HANDLER 2GFR9 -verkkosuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "€68.41
AIR HANDLER 2GFT8 Mesh-suodatin 24 x 24 x 2 tuumaa | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "€94.66
AIR HANDLER 4C405 -verkkosuodatin 10 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "€59.22
AIR HANDLER 4C406 -verkkosuodatin 16 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "€78.93
AIR HANDLER 4C407 -verkkosuodatin 16 x 25 x 2 tuumaa | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "€76.61
AIR HANDLER 4C408 -verkkosuodatin 20 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "€80.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GFT4 Mesh -suodatin 24 x 24 x 1 tuumaa
€73.19 / yksikkö