Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR HANDLER 4C406 -verkkosuodatin 16 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFV

AIR HANDLER 4C406 Silmäsuodatin 16 x 20 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WFV Malli: 4C406
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
€78.93 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkosuodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliGalvanisoitu teräs
Alkuperäinen vastus0.05 tuuman WC
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko16x20x2
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 2GFR6 -verkkosuodatin 20 x 20 x 1 tuumaa | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "€61.28
AIR HANDLER 2GFR9 -verkkosuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "€68.41
AIR HANDLER 2GFT4 -verkkosuodatin 24 x 24 x 1 tuumaa | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "€73.19
AIR HANDLER 2GFT8 Mesh-suodatin 24 x 24 x 2 tuumaa | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "€94.66
AIR HANDLER 4C405 -verkkosuodatin 10 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "€59.22
AIR HANDLER 4C407 -verkkosuodatin 16 x 25 x 2 tuumaa | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "€76.61
AIR HANDLER 4C408 -verkkosuodatin 20 x 20 x 2 tuumaa | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "€80.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4C406 Silmäsuodatin 16 x 20 x 2 tuumaa
€78.93 / yksikkö