AIR HANDLER 499J27 Mini-Pleat Air Filter, 12 x 20 x 2 Inch Size | CH6KCL

AIR HANDLER 499J27 minilaskostettu ilmansuodatin, koko 12 x 20 x 2 tuumaa

Tuote: CH6KCL Malli: 499J27
€124.81 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Todellinen syvyys1 7 / 8 "
Todellinen korkeus11 3 / 8 "
Todellinen leveys19 1 / 2 "
rakentaminenLiima
Tehokkuus80%: sta 85%
Virtausnopeus500 cfm
KehysmateriaaliMuovi
TiivistemateriaaliKumi
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila160 astetta F
Maks. Nopeus625 fpm
Media-alue21 sq ft.
Median väriValkoinen
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12 "x 20" x 2 "
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys20 "
TyyliLaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 499J27 minilaskostettu ilmansuodatin, koko 12 x 20 x 2 tuumaa
€124.81 / yksikkö