ILMAKÄSITTELIJÄ 3DVN5-taskusilmansuodatin, synteettinen 20 x 24 x 29 tuumaa | AC8UJW

AIR HANDLER 3DVN5 -taskuilmansuodatin synteettinen 20 x 24 x 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UJW Malli: 3DVN5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM2000
Suodattimen tehokkuus60 - 65%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila150-astetta F
Median väriValkoinen
Merv11
Nimellissyvyys29 "
Nimellinen suodattimen koko20x24x29
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "
Taskut7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)61.21
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti CFMMateriaaliMedian väriNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoHinta
ILMANKÄSITTELY 3DVN6-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa | AC8UJX 3DVN61650LasikuituOranssi22 "24x20x22€104.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 3DVN5 -taskuilmansuodatin synteettinen 20 x 24 x 29 tuumaa
€100.92 / yksikkö