ILMANKÄSITTELY 3DVN6-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa | AC8UJX

AIR HANDLER 3DVN6-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UJX Malli: 3DVN6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.95 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM1650
Suodattimen tehokkuus60 - 65%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
MateriaaliLasikuitu
Maks. Lämpötila150-astetta F
Median väriOranssi
Merv11
Nimellissyvyys22 "
Nimellinen suodattimen koko24x20x22
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "
Taskut7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti CFMMateriaaliMedian väriNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoHinta
ILMAKÄSITTELIJÄ 3DVN5-taskusilmansuodatin, synteettinen 20 x 24 x 29 tuumaa | AC8UJW 3DVN52000SynteettinenValkoinen29 "20x24x29€100.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 3DVN6-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa
€104.95 / yksikkö