ILMANKÄSITTELY 33E966 Pienikokoinen laskossuodatin 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP

AIR HANDLER 33E966 Mini-laskossuodatin 20 x 30 x 2 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DQP Malli: 33E966

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
SuodatinpakkausJuomalevyn runko
Lopullinen vastus1.0 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2415 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue150 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko20x30x2
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)77.98
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 33E949 Pienikokoinen laskossuodatin 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY 33E949500 cfm10x10x210 "10 "€88.04
ILMANKÄSITTELY 33E952 Pienikokoinen laskossuodatin 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB 33E9521000 cfm12x24x212 "24 "€108.37
ILMANKÄSITTELIJÄ 33E968 Mini-laskosuodatin 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E9682430 cfm25x25x225 "25 "€279.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E966 Mini-laskossuodatin 20 x 30 x 2 Merv 11
€209.92 / yksikkö