ILMANKÄSITTELY 33E952 Pienikokoinen laskossuodatin 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB

AIR HANDLER 33E952 Mini-laskossuodatin 12 x 24 x 2 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DQB Malli: 33E952

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.37 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.0 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1000 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue150 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12x24x2
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 33E949 Pienikokoinen laskossuodatin 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY 33E949500 cfm10x10x210 "10 "€87.43
ILMANKÄSITTELY 33E966 Pienikokoinen laskossuodatin 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E9662415 cfm20x30x220 "30 "€209.92
ILMANKÄSITTELIJÄ 33E968 Mini-laskosuodatin 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E9682430 cfm25x25x225 "25 "€279.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E952 Mini-laskossuodatin 12 x 24 x 2 Merv 11
€108.37 / yksikkö