Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELY 33E949 Pienikokoinen laskossuodatin 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY

AIR HANDLER 33E949 Mini-laskossuodatin 10 x 10 x 2 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DPY Malli: 33E949

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.0 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta500 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue150 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko10x10x2
Nimelliskorkeus10 "
Nimellisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 33E952 Pienikokoinen laskossuodatin 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB 33E9521000 cfm12x24x212 "24 "€108.37
ILMANKÄSITTELY 33E966 Pienikokoinen laskossuodatin 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E9662415 cfm20x30x220 "30 "€209.92
ILMANKÄSITTELIJÄ 33E968 Mini-laskosuodatin 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E9682430 cfm25x25x225 "25 "€279.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E949 Mini-laskossuodatin 10 x 10 x 2 Merv 11
€88.04 / yksikkö