Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDJ2 Pehmeä pallopainike 1 3/4 tuumaa 3 / 8-16 1 7/8 tuumaa | AC9FNQ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ2 pehmeä pallonuppi 1 3/4 tuumaa 3/8-16 1 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FNQ Malli: 3GDJ2
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
€10.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketuspallonuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija1.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE-päällystemuovi, terässinkkilukkomutteri
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketuspallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE4 Pehmeä pallonuppi 1 1/8 tuumaa 3 / 8-16 1 1/4 tuumaa | AC9FMD 3GDE40.625 "1.25 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.125 "€4.45
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF4 Pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 3 / 8-16 1 3/8 tuumaa | AC9FMN 3GDF40.75 "1.375 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.25 "€4.17
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG5 Pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 3 / 8-16 1 1/2 tuumaa | AC9FMZ 3GDG50.75 "1.5 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.375 "€4.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ2 pehmeä pallonuppi 1 3/4 tuumaa 3/8-16 1 7/8 tuumaa
€10.16 / yksikkö